【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59750699 品番 DPI612-HFP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています
・クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生
70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング
3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。
データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。
使いやすいタッチスクリーン
・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能
・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション
・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース
クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能
・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。
・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。

液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70 圧力レンジ0〜70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧) 仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ 寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く) 質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む) ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ 内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称) 言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能 動作温度(℃)-10〜50(電源アダプタからの給電時:0〜40) 保管温度(℃)-20〜70(但し、圧力媒体が水の場合 +4〜+50) 湿度(%RH)0〜90(但し結露なきこと) 防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護 衝撃BS EN 61010-1:2010 振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験 標高(m)最大:2000 規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP) 材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン 適合CEマーク 電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃〜40℃、放電温度:-10℃〜60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能) 電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12〜26、単3アルカリ乾電池の場合:18〜26(使用機能に応じて変化) インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする