【レンタル】河川用電磁流速計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751426 品番 AEM1-DA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。
最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。
現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。

用途河川、各種水路等 仕様【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式 セット内容表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース 材質ABS相当 質量(kg)約1.1 タイプ電磁誘導方式 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m)10 内容メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 精度測定値の±2%または、±0.005m/s 表示LCD20文字2行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×100×90(突起含まず) 外部出力RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送 寸法(Φ×mm)30×64 メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ) 測定レンジ0〜5m/s 測定方向1軸1方向 表示内容現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo. 防水保護等級IPX5相当 分解能(m/s)0.002 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする