【レンタル】3軸電磁流速センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751758 品番 ACM3-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

センサー:
水平鉛直3方向の流速が測定可能
サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい
Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m)
※検出部は発熱する仕組みになっています。
電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。
必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。
インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能
通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示

仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15〜60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間 セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書) 型式インターフェース:ACM-4IF 質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4 測定範囲各軸±250cm/s 直径(Φmm)検出部寸法:20 球形 周波数(Hz)サンプリング:1〜100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。 電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100〜120 測定項目XYZ水平鉛直3方向流速 センサータイプ3軸電磁誘導方式 測定精度±0.5cm/s または ±2% 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55 分解能0.1cm/s 本数最大接続:4本 ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル 径(Φ)×全長(mm)最大:34×420 応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式) 出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1〜+1V サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする