【レンタル】モバイル型表面粗さ測定機(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59751871 品番 HANDYSURF+35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

20カ国語の表示切替が可能。
高分解能と広測定範囲を両立し、測定レンジの設定が不要
USBコネクタを搭載。USBメモリやPCへの接続が可能
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認が可能
使いやすさを追求した形状
測定レンジの設定が不要
マルチな駆動部&微調節いらずの校正台
充実の解析機能

測定範囲【Z方向】-210〜+160μm、【駆動軸】X方向16mm 動作方式標準タイプ 長さ(mm)評価:0.2〜16 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 仕様<ピックアップ>センシング方式:差動インダクタンス、触針:【測定力】0.75mN、【先端半径】rtip=2μm、【先端角度】60°円錐、【先端材質】ダイヤモンド、<解析項目>評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線、特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 測定方式スキッド式 分解能【ピックアップ】Z方向:0.0007μm/-210〜+160μm 型式ピックアップ:E-DT-SM49B 適合規格JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO規格に準拠 パラメータ【断面曲線】Pt, Rmax, Rz, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp、【粗さ曲線】Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp、【モチーフ】 R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K フィルター種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償) カットオフ値λc(mm)0.08, 0.25, 0.8, 2.5 カットオフ値λs(μm)無し,2.5,8 表示部2.4インチカラー液晶パネル 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、 ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 電源内蔵バッテリーACアダプタ・パソコンの USB ポート・USB バッテリーにより充電) 充電時間(時間)4(フル充電で最大約1000回測定可能) 電圧(V)(50/60Hz)単相/AC100〜240/±10% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)増幅指示部:184.5×68×57.4 質量(g)システム全体:500 セット内容増幅指示部(本体)、ACアダプター、電源ケーブル、標準片(カバー付き)、校正台、駆動部、ピックアップ(ピックアップケース付き)、駆動部延長ケーブル、CD-ROM、クイックリファレンス、収納ケース サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする