【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59754339 品番 I-V400w
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。
MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%)
太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能
I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示
I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能
ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品
CEマーク付き安全設計

仕様日射強度:【測定範囲】20〜1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgt セット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用) 質量(kg)1.2 電流(A)【測定範囲】0.10〜15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt 電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本) 電圧(V)DC:【測定範囲】5〜999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt 測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度 電力(W)【測定範囲】50〜9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt 温度(℃)【測定範囲】-20〜100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75 測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能) ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付) 使用環境【使用温度】0〜40℃、【保管温度】-10℃〜60℃、【湿度】<80%HR オートパワーオフ無操作時間5分後 インターフェイス光学式USB データ記録件数250データ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする