【レンタル】多機能PVテスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59754366 品番 PVCHECKs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能
IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能
絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵
日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能
PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能
テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能
MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付
測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能
小型軽量(1.2Kg)で簡易操作
IEC61010-1準拠の安全設計

仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1<F 100/100<FS 1000 セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051) 質量(kg)1.2(電池込み) 測定範囲【接地抵抗測定(PVCHECK / PVCHECKs)】0.00〜1.99Ω/2.0〜19.9Ω/20〜199Ω、【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】0.01〜1.99MΩ/2.0〜19.9MΩ/20〜199MΩ、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】0.1〜1.9MΩ、2〜99MΩ、【開放電圧】OPC時:【PVCHECK】5.0〜199.9V/200〜999V、【PVCHECKs】5.0〜999.9V、STC時:【PVCHECK】5.0〜199.9V/200〜999V、【PVCHECKs】5.0〜999.9V、【短絡電流】OPC時:【PVCHECK】0.10〜10.00V、【PVCHECKs】0.10〜15.00V、STC時:【PVCHECK】0.10〜10.00V、【PVCHECKs】0.10〜15.00V、【日射量 HT304使用時】1〜1400W/m2、【温度 PT300N使用時】-20.0〜100.0℃、【DC電力測定】5.0〜199.9V/200.0〜999.9V、電流クランプ使用時:PVCHECK:0〜100V、【DC電力>150V時 クランプFS(A) 測定範囲(W)】【1<F 100】0.000K〜9.999K/10.00K〜99.99K、【100<FS 1000】0.00K〜99.99K/100.00K〜999.9K 電源単3アルカリ乾電池6本 適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446 測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75 精度【接地抵抗測定(PVCHECK / PVCHECKs)】±(2.0%rdg +2dgt)、【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】±(5.0%rdg +5dgt)、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】±(20.0%rdg +5dgt)、【開放電圧】OPC時:±(1.0%rdg +2dgt)、STC時:±(4.0%rdg +2dgt)、【短絡電流】OPC時:±(1.0%rdg +2dgt)、STC時:±(4.0%rdg +2dgt)、【日射量 HT304使用時】【PVCHECK】±(1.0%rdg +2dgt)、【PVCHECKs】±(1%rdg +5dgt)、【温度 PT300N使用時】±(1.0%rdg +1℃)、【DC電力測定】±(0.5%rdg +2dgt)、電流クランプ使用時:PVCHECK:±0.5%/rdg +0.06FS、DC電力>150V時 クランプFS(A):【1<F 100】±(0.7%rdg +3dgt)/I< 10%FS、【100<FS 1000】±(0.7%rdg)/I、10%FS 試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V 分解能<接地抵抗測定(PVCHECK / PVCHECKs)>【0.00〜1.99】0.01Ω、【2.0〜19.9】0.1Ω、【20〜199】1Ω、<絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)>【0.01〜1.99】0.01MΩ、【2.0〜19.9】0.1MΩ、【20〜199】1MΩ、<絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)>【0.1〜1.9】 0.1MΩ、【2〜99】1MΩ、<開放電圧>OPC時:【PVCHECK】5.0〜199.9V:0.1V/200〜999V:1V、【PVCHECKs】0.1V、STC時:【PVCHECK】5.0〜199.9V:0.1V/200〜999V:1V、【PVCHECKs】0.1V、<短絡電流>OPC時:0.01V、STC時:0.1V、<日射量 HT304使用時>1W/m2、<温度 PT300N使用時>0.1℃、<DC電力測定>0.1V/0.5V、電流クランプ使用時:PVCHECK:0.1V、DC電力>150V時 クランプFS(A) 分解能(W):【 0.000K〜9.999K】0.001K、【10.00K〜99.99K】0.01K、【0.00K〜99.99K】0.01K、【100.00K〜999.9K】0.1K 測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK) 電池寿命(時間)およそ120 メモリー最大999データのセーブ ディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付 過電圧保護【PVCHECK】CAT V 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT V 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間) 環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0〜40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10〜60℃、湿度<80%HR インターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB 動作温度範囲(℃)0〜40 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする