【レンタル】ディジタル絶縁抵抗計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59754479 品番 MY600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

コンパレータによる良否色判定機能
約0.5秒の高速測定
測定値メモリ表示
PIとDAR測定機能(予防保全の絶縁劣化診断)
※PI:成極指数(1分後/10分後の抵抗値の比)DAR:誘電吸収率(15秒/1分後の抵抗値の比)
経過時間表示
交流直流電圧測定 (オートレンジ)
LED自動ライト機能
シリアルNo.表示機能
自動放電機能
活線警告機能
ブザー警告機能
バッテリチェック機能

仕様測定カテゴリ:CATV 600V セット内容本体、スイッチ付ラインプローブ、キャップ、ワニグチクリップ、フラットテスト棒、バナナ-バナナコード、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 質量(g)約490(電池含む) 電源LR×4(アルカリ単3電池4本) 適合規格EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034 表示4000ディジタルカウント表示、バーグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約156×46×97 保護等級IP40 機能コンパレータによる良否色判定、約0.5秒の高速測定、測定値メモリ表示、PI/DAR測定、経過時間表示、交流直流電圧測定 (オートレンジ)、LED自動ライト、シリアルNo.表示、自動放電、活線警告、ブザー警告、バッテリチェック 使用温湿度範囲-10〜+50℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定確度±1% reading ±4 digit 抵抗測定【測定範囲】40.00/400.0/4000Ω(オートレンジ切替)、【確度】±2.5% reading ±8 digit(0.20〜4000Ω)、±8 digit(0.00〜0.19Ω) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、75%RH以下(結露なきこと) 直流電圧測定±(2.0〜600)V 交流電圧測定2.0〜600V rms(45〜65Hz) 試験環境23±5℃、80%RH以下(結露なきこと) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする