【レンタル】表面抵抗計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59754497 品番 F-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます
静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応
規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載
※出荷時は常時測定モード
常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF
ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF

測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 仕様確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下 印加電圧(V)対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり) 確度±10%(1.00×1011Ω以上は±20%) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 電池寿命1000回以上(常時測定モード時) 使用環境60%RH以下(結露なきこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×170(突起物含まず) 質量(g)300(電池含まず) セット内容本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本 電極外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする