LCV-A-500KN+TC-32K 【レンタル】小型圧縮型ロードセル(校正書付) +ハンドヘルドデータロガー 共和電業 59756509

LCV-A-500KN+TC-32K 【レンタル】小型圧縮型ロードセル(校正書付) +ハンドヘルドデータロガー 共和電業 59756509
LCV-A-500KN+TC-32K 【レンタル】小型圧縮型ロードセル(校正書付) +ハンドヘルドデータロガー 共和電業 59756509

【レンタル】小型圧縮型ロードセル(校正書付) +ハンドヘルドデータロガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59756509品番LCV-A-500KN+TC-32K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LCV-A-500KN】本体(LCV-A-500KN/ケーブル付き)、スペーサー×2(上下/下部は装着済み)、取付ネジ×4(M8六角ボルト/本体に装着済み)、六角レンチ、収納ケース、試験成績書(コピー)、取扱説明書質量(g)約800、6000電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体定格容量500kN外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10保存温度(℃)-20~60機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマーインターフェースUSB、RS-232C繰返し性0.05%RO以下表示器バックライト付き液晶表示データ容量最大約80000データ解像度255×160ドット使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ耐衝撃性49m/s2防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)非直線性±0.1%RO以内耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,520/税込8,272
北海道地方数量1につき9,600/税込10,560
沖縄地方数量1につき13,120/税込14,432
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする