仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書質量(g)約800、1300電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体定格容量100kN外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10保存温度(℃)-20~60機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマーインターフェースUSB、RS-232C繰返し性0.03%RO以下表示器バックライト付き液晶表示データ容量最大約80000データ解像度255×160ドット使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ耐衝撃性49m/s2防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)非直線性±0.05%RO以内耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)サービス分類レンタル