画像準備中

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(56巻) 注文コード 59757148 品番 VR-5311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質ポリエステルフィルム 幅(mm)15 厚さ(mm)0.15 ブラック 質量(g)219 長さ(m)50 粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする