Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚/一脚用ケース
Pro-Light 三脚バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.84
注文コード
59757340
品番
MB PL-TB-80
参考基準価格(税別)
¥31,818
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
イタリアンデザインによる洗練されたルックスと、優れた保護性能・使いやすさを両立した三脚バッグです。
用途
雲台側には追加パッドを配置し、衝撃からの保護力をさらに強化。撮影現場での移動や持ち運びにも配慮した、プロフェッショナル仕様の設計です。
材質
ナイロン、ポリエステル
質量(kg)
0.84
色
ブラック
内寸(cm)
80×21×18
外寸(cm)
91×22×19