※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(m)3 注文コード59757821 品番2PNCT 4C-5.5 3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法100種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 質量(kg)0.495 定格電圧(V)600 許容電流(A)40 寸法(m)3 最高使用温度(℃)70 公称断面積(mm2)5.5 仕上外径(mm)16.8 曲げ半径(mm)68 絶縁体標準厚さ(mm)1 シース厚(mm)2.1 導体構成(本/mm)70/0.32 導体外径(Φmm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗(Ω/km)3.56 最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25 リード線芯数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする