曜日別特売
2PNCT 4C-5.5 4M 電線/ケーブル 富士電線工業 59757830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード59757830品番2PNCT 4C-5.5 4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途
工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
質量(kg)0.495定格電圧(V)600許容電流(A)40寸法(m)4最高使用温度(℃)70公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.8曲げ半径(mm)68絶縁体標準厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25リード線芯数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする