IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
自立形/1点用
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)(ただし、鍵付セレクタスイッチは防まつ形・IP54。)
注文コード
59758474
品番
AGA1101SY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,750
この商品は
種類・保護構造
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
自立形/1点用
塗装色
5Y7/1半つや(容器外面のみ)
銘板の表示文字
ON
取付ユニット
ABN110
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)(ただし、鍵付セレクタスイッチは防まつ形・IP54。)
定格絶縁電圧(V)
600(ブザー付は250)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
押ボタンスイッチ(PB)