画像準備中

AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59758483 品番 AGA1102SY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種類自立形/1点用 塗装色5Y7/1半つや(容器外面のみ) 銘板の表示文字OFF 取付ユニットABN311R 材質アルミダイカスト製 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)(ただし、鍵付セレクタスイッチは防まつ形・IP54。) 定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250) 絶縁抵抗(MΩ)5以上 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) シンボル押ボタンスイッチ(PB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする