IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59758492
品番
AGA1108Y
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
壁掛形/1点用
塗装色
5Y7/1半つや(容器外面のみ)
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
AZ11N
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)(ただし、鍵付セレクタスイッチは防まつ形・IP54。)
定格絶縁電圧(V)
600(ブザー付は250)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
ブザー(BZ)