種類1点用・2点用
質量(kg)約0.5
タイプハブなしタイプ
奥行(mm)-
寸法L(mm)150
寸法H(mm)-
保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)(ただし、鍵付セレクタスイッチは防まつ形・IP54。)
寸法A(mm)-
寸法t(mm)1.5
定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)
寸法B(mm)-
ユニット取付穴径(Φmm)-
寸法I(mm)114
寸法G(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(粉体塗装)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
塗装有
取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット、AZ形ブザーおよびAM形電流計(ただし、閉鎖形ユニットは除く)
ユニット取付穴無
材質(ボックス)アルミダイカスト製
配線引込口エントランスハブボディ付(グランド付ハブボディも有り)HNA22 G3/4(呼び22)
寸法G(inch)-
取付穴ピッチ(mm)-
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)