IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
壁掛形 2点用
取付ユニット
AZ11N、ABN111
注文コード
59758666
品番
AGA2116Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
種類・取付ユニット
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
壁掛形 2点用
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65
ユニット取付穴径(Φmm)
30.5
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
AZ11N、ABN111