IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59758684
品番
AGA2118Y
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
壁掛形 2点用
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65
ユニット取付穴径(Φmm)
30.5
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
AZ11N、APN116DNR