東芝
東芝の 照明器具
東芝の 住宅・店舗照明
東芝の シーリングライト
【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59758819
品番
NLEH12049E-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)
2
品番
【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)
44.3
全光束(Lm)
5499
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
85
保証期間
5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.1
光色
6500〜2000K(昼光色〜電球色)
直径×高さ(mm)
585×105
調光率(%)
100〜5