【安心の5年保証】スピーカー付き8畳用LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59758880 品番NLEH08018E-SDLD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Bluetoothスピーカーを搭載したLEDシーリングライトです。シンプルなセードでどのような空間にも馴染むシンプルなデザインです。スマートフォン等Bluetooth接続をすることで音楽やWEBラジオなどを天井のスピーカーから聴くことができます。連続調光機能でシーンにあわせたお好みの明るさを選べます。また、常夜灯も6段階調光が可能。

質量(kg)1.9 品番【セード】NLEHC06018、【リモコン】NLER001-LD 消費電力(W)30.7(スピーカー1) 全光束(Lm)4299 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機、スピーカーカバーは1年保証、消耗品(電池等)は保証対象外です) エネルギー消費効率(Lm/W)140 光色6500K(昼光色) 直径×高さ(mm)507×142 調光率(%)100〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする