用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)寸法(mm)4.3×4.3×200質量(g)12長さ(m)0.2規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2プラグL型プラグ難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)コネクタ(DCプラグ)【オス】外径Φ:5.5 / 内径Φ:2.1(PL03B)/(DCジャック)【メス】外径Φ:5.5 / 内径Φ:2.1ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)純銅(軟銅線)コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)