種類壁掛形、4点用
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)600
ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
銘板の表示文字銘板なし、ON、OFF、HAND-AUTO
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴有
材質(ボックス)アルミダイカスト製
配線引込口エントランスハブボディ付、4〜5点用/HNA33 G1(呼び28)
ユニットの呼び番号APW126DR、ABW111B、ABW111R、ASW211
取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)