画像準備中

コントロールBOX (取付ユニット指定品)

(3件のレビュー)
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)- 寸法H(mm)1320 種類1列1点用・2点用 注文コード59759996 品番AGS210M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法L・寸法H・種類など43種類から選べます 他の種類を見る
種類1列1点用・2点用 質量(kg)約1.2 タイプ- 奥行(mm)104(ボックスの有効寸法) 寸法L(mm)- 寸法H(mm)1320 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 寸法A(mm)170 寸法t(mm)1 定格絶縁電圧(V)600 寸法B(mm)100 ユニット取付穴径(Φmm)- 寸法I(mm)- 寸法G(mm)3/4(呼び22) 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(メラミン樹脂塗装) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)- 塗装 取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニットおよびAM形電流計(ただし、閉鎖形ユニットは除く) ユニット取付穴 材質(ボックス)ステンレス製(SUS304) 配線引込口レジューサ(厚鋼電線管用)、材質:黄銅。G3/4(呼び22)、1個付 寸法G(inch)3/4(呼び22) 取付穴ピッチ(mm)- 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06914503
2020-09-15
用途:
円筒研削盤の外部起動スイッチ設置時
製造業

防水仕様なので研削液が掛っても気になりません。
配線用のプラグねじ込み径がもう一サイズ小さい方が良かった。

対象商品:
06914205
2018-02-07
用途:
同じものが電蝕で破損したので交換

筐体がアルミでネジがステンレスの為、アルミの筐体が徐々に溶けます。
20数年使ったので欠陥って程の物ではないですが、欠点ではあります。
ネジにカラーを付けるなどの対策を望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
06914451
2014-09-19
用途:
屋外の押釦スイッチ用ボックス破損による取替用として

納期について進捗状況逐次ご連絡いただきまた丁寧な梱包で商品も安心して受取れました。
以前使っていたものが破損したため取替用としてお世話になりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする