パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 串・ハケ
パール金属の ハケ
ベジライブ PC.油引きセット(容器付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
59760770
品番
CC-1140
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ペコっと押して余分な油をカットで適量で使用可能。
材料
【容器ふた、本体】スチロール樹脂、【容器受皿、油引き柄】ポリプロピレン、【スプリング】ステンレス鋼、【糸】綿100%
寸法(外径×高さ)(mm)
製品:70×110