商品画像

オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カフェラテ風味

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(240mL×48本) 注文コード59761409 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで、手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。 2.タンパク質のgだけでなく、質にこだわり、効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。※乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。 3.脂肪ゼロ、砂糖不使用 ※脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準) 4.コーヒーを実際に入れることで、コーヒー本来の芳醇な香りとクリーミーなミルクが合わさり、香りを感じながらもまろやかに飲める風味を実現。

用途よく振ってからお召し上がりください。温める、または凍らせる場合は、別容器に移してください。常温を超えない温度で保存。開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください。
注意
※常温を超えない温度で保存

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする