※色見本

YNS41260X ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント) 59762824 YNS41260X ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント) 59762824

ユニパックネオ 速乾 JIS安全色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 59762824 品番 YNS41260X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。

JIS安全色 保安施設の黄赤(J12-60X) 特性速乾 用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25〜30 指触乾燥時間(分)5〜10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80
注意
※専用シンナー(ユニパックシンナー)、もしくは塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする