※色見本
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 鉄部
ユニパックネオ 速乾 JIS安全色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
59762867
品番
YNS49240V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
色
JIS安全色 放射能の紫(J92-40V)
特性
速乾
用途
建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能
主成分
短油性フタル酸樹脂系
主な用途
鉄
膜厚(μm)
25〜30
指触乾燥時間(分)
5〜10(23℃)
希釈剤
ユニパックシンナーより選択
硬化時間(時間)
3以上(23℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
60〜80
注意
※専用シンナー(ユニパックシンナー)、もしくは塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200