IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
注文コード
59762936
品番
AL1M-A11R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
動作方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
照光色
赤
種類
照光式
保護構造
IP40
接点構成
1c
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子
取付穴径(Φmm)
10
注意
※取り付ける際は、外付け抵抗器を挟んでご使用いただくことが必要です。