※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

商品レビューを投稿する
79日以内出荷返品不可 79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 注文コード59762954 品番AL1M-A11Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は動作方式など12種類から選べます 他の種類を見る
動作方式オルタネイト 照光色 種類照光式 保護構造IP40 接点構成1c ボタン形状 端子形状はんだ端子 取付穴径(Φmm)10
注意
※取り付ける際は、外付け抵抗器を挟んでご使用いただくことが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする