IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
A1シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
アンバー
注文コード
59762963
品番
AL1M-LK1-APN02
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
色・品名・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
Φ10 A1シリーズ
形状
丸形
色
アンバー
タイプ
-
外形寸法(mm)
Φ10.2×L17
主な用途
押ボタンスイッチ