※色見本

YNS40730L ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 ニッぺ(日本ペイント) 59763052 YNS40730L ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 ニッぺ(日本ペイント) 59763052

ユニパックネオ 速乾 JIS配管色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 59763052 品番 YNS40730L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。

JIS配管色 蒸気(J07-30L) 特性速乾 用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25〜30 指触乾燥時間(分)5〜10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80
注意
※専用シンナー(ユニパックシンナー)、もしくは塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする