※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
10
ボタン形状
丸
種類
関連商品
注文コード
59763067
品番
AL1M-P1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・ボタン形状・種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
照光色
アンバー
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
10
端子形状
はんだ端子
仕様
表示灯
形状
丸穴小形(取付形状)、丸形(照光部形状)
本体形状
一体形