IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
注文コード
59763137
品番
AL1Q-A11G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
動作方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
照光色
緑
種類
照光式
保護構造
IP40
接点構成
1c
ボタン形状
角
端子形状
はんだ端子
取付穴径(Φmm)
10