IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
12
照光色
アンバー
保護構造
IP40
注文コード
59763864
品番
AL2H-P1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・照光色・保護構造
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
照光色
アンバー
保護構造
IP40
仕様
表示灯
種類
関連商品
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
12