Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)12 照光色 保護構造IP65 注文コード59763925 品番AL2H-P1PY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付穴径・照光色・保護構造など12種類から選べます 他の種類を見る
照光色 保護構造IP65 仕様表示灯 種類関連商品 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59763864
2020-03-12
用途:
自家用車の警告灯に。
運輸・通信業

製品には概ね満足ですが、取り付けに際し全長が長いのと、レンズ部分に傷が有る物が少なく無く、その点では残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする