※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
レンズユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59764284
品番
AL2M-LK3-G
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
適合機種
Φ12 A2シリーズ
形状
丸形
色
緑
タイプ
IP65タイプ
外形寸法(mm)
Φ11.8×H4.8
主な用途
表示灯用