※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの 継手・パイプ
三興マテリアルサプライの 継手
三興マテリアルサプライの 銅管用継手
銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59764471
品番
TP4
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
6
適合ねじ
1/4
寸法T(mm)
2
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材