曜日別特売
SLC-12M-6R 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLC-12M-6R 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765110
SLC-12M-6R 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765110
SLC-12M-6R 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765110

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法E(mm)21.5
寸法G(mm)28
内容量1個注文コード59765110品番SLC-12M-6R
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途
コントロール銅管用
使用温度範囲(℃)-10~60六角対辺(mm)【J】23最高使用圧力(MPa)2.94PR3/8寸法F(mm)54寸法D(mm)18.5寸法E(mm)21.5寸法C(mm)23寸法G(mm)28寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)10二面幅H(mm)17適合チューブ外径T(Φmm)12
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする