※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-6M-4RC 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765137 SPC-6M-4RC 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765137 SPC-6M-4RC 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765137

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59765137 品番 SPC-6M-4RC
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10〜60 六角対辺(mm)【G】17 最高使用圧力(MPa)2.94 PRc1/4 寸法F(mm)52.5 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)18 寸法C(mm)25 寸法B(Φmm)8.6 寸法A(Φmm)5 六角対辺H(mm)16 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする