動作方式オルタネイト
接点構成2c
照光色緑
取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2)
端子形状はんだづけ端子
保護構造IP40
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)、照光部:AC2000(充電部と非充電部間)
照光種別LED
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
耐衝撃(誤動作)200m/s2
彫刻範囲(mm)□12
最大彫刻深さ(mm)0.5
定格絶縁電圧(V)250
ランプ電圧(V)DC5
消費電力(VA)1.6
接点材質銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)3
操作部形状正角形
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)10以上
電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500