※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの 継手・パイプ
三興マテリアルサプライの 継手
三興マテリアルサプライの 銅管用継手
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59765889
品番
SNC-6M
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
用途
コントロール銅管用
その他
【M1】M11×1、【M2】M13×1
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
2.94
寸法B(mm)
18
寸法A(Φmm)
8.6
六角対辺H(mm)
16
適合チューブ外径T(Φmm)
6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材