※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの 継手・パイプ
三興マテリアルサプライの 継手
三興マテリアルサプライの 銅管用継手
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59765907
品番
SNC-10M
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
コントロール銅管用
その他
【M1】M14×1、【M2】M18×1
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
2.94
寸法B(mm)
20.5
寸法A(Φmm)
12.8
六角対辺H(mm)
21
適合チューブ外径T(Φmm)
10
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材