※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRR-8M-B 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 リング 三興マテリアルサプライ 59765941 SRR-8M-B 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 リング 三興マテリアルサプライ 59765941

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)8 注文コード59765941 品番SRR-8M-B
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は適合チューブ外径Tなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途コントロール銅管用 寸法L(mm)7 適合チューブ外径T(Φmm)8
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする