※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHD-6M-8R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766038 SHD-6M-8R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766038 SHD-6M-8R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766038 SHD-6M-8R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766038

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59766038 品番 SHD-6M-8R
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45〜150 六角対辺(mm)【E】22、【F】14 最高使用圧力(MPa)7.8〜20.6 PR1/2 寸法D(mm)37 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)44.6 寸法A(Φmm)4.5 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする