曜日別特売
SLD-6M-2R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLD-6M-2R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766160
SLD-6M-2R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766160
SLD-6M-2R 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59766160

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59766160品番SLD-6M-2R
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途
銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【F】14最高使用圧力(MPa)7.8~20.6PR1/8寸法D(mm)20.5寸法B(mm)15.5寸法C(mm)28.1二面幅(mm)【E】14寸法A(Φmm)4.5適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする