※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFD-10M-0 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ 59766510 SFD-10M-0 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ 59766510 SFD-10M-0 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ 59766510

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)10 注文コード59766510 品番SFD-10M-0
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径Tなど4種類から選べます 他の種類を見る

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45〜150 六角対辺(mm)【F】19 最高使用圧力(MPa)7.8〜20.6 寸法D(mm)32.5 寸法B(mm)17.2 寸法C(mm)47.9 二面幅(mm)【E】17 寸法A(Φmm)8 適合チューブ外径T(Φmm)10
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする