※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STD-8M-0 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ 59766616 STD-8M-0 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ 59766616 STD-8M-0 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ 59766616

真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)8 注文コード59766616 品番STD-8M-0
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は適合チューブ外径Tなど4種類から選べます 他の種類を見る

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。

用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45〜150 六角対辺(mm)【F】16 最高使用圧力(MPa)7.8〜20.6 寸法D(mm)21.5 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)29.2 二面幅(mm)【E】14 寸法A(Φmm)6 適合チューブ外径T(Φmm)8
注意
※最高使用圧力は使用するチューブによって変化します。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする