※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
緑
注文コード
59766883
品番
AL6Q-A121PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
緑
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC100
種類
照光式
ボタン形状
角
端子形状
はんだ端子
取付穴径(Φmm)
16